›

GSTON 32 Raccordo tubo/guaina ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

Cod. Rexel BOB11918
Cod. Produttore B11918
Cod. EAN 8010730508921

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo tubo rigido 32mm - guaina 25mm IP67 grigio in sacchetto da 6pz GSTON32

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

GSTON 32 Raccordo tubo/guaina ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO