›

GSTON 25 Raccordo tubo/guaina ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

Cod. Rexel BOB11917
Cod. Produttore B11917
Cod. EAN 8010730508914

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo tra tubo rigido di 25 mm di diametro e guaina spiralata di 20 mm di diametro, in PVC rigido grigio RAL 7035, con proprietà autoestinguenti (UL94: V0). Garantisce protezione IP67 con tubo rigido e IP65 con guaina, assicurando resistenza e affidabilità. Ideale per impianti elettrici a vista, sia interni che esterni, è resistente ai raggi UV e al filo incandescente fino a 850°C (GWT EN 60695-2-11). Confezione da 6 pezzi.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

GSTON 25 Raccordo tubo/guaina ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO