› Cavi › Cavi per Alte Temperature

GSMCUST 7G1 SIL.GOM H180 RO

Cod. Rexel CRGSMCUST7G1RT
Cod. Produttore GSMCUST7G1RT

Informazioni principali

  • Serie: 7G1
  • Materiale: Silicone gomma
  • Lunghezza: 180 cm
  • Design: Compatto
  • Protezione: Avanzata
  • Uso: Professionale/industriale
  • Affidabilità: Elevata
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

Il CRGSMCUST7G1RT è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per utilizzi professionali e industriali. Il suo design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti, senza compromettere la funzionalità. Inoltre, il dispositivo è dotato di un sistema di protezione avanzato, che garantisce la sicurezza operativa e una lunga vita utile. La versatilità di questo prodotto lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, soddisfacendo le esigenze di professionisti e tecnici del settore elettrico. Con il CRGSMCUST7G1RT, si può contare su un prodotto che combina innovazione tecnologica e praticità, per un utilizzo efficiente e sicuro. Descrizione del produttore: Il CRGSMCUST7G1RT è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per utilizzi professionali e industriali. Il suo design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti, senza compromettere la funzionalità. Inoltre, il dispositivo è dotato di un sistema di protezione avanzato, che garantisce la sicurezza operativa e una lunga vita utile. La versatilità di questo prodotto lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, soddisfacendo le esigenze di professionisti e tecnici del settore elettrico. Con il CRGSMCUST7G1RT, si può contare su un prodotto che combina innovazione tecnologica e praticità, per un utilizzo efficiente e sicuro.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

GSMCUST 7G1 SIL.GOM H180 RO