› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Gsmcust 5G1 Sil.Gom H180 Rosso

Cod. Rexel CRGSMCS5G1RT
Cod. Produttore GSMCUST5G1RT

Informazioni principali

  • Sezione: 5 mm²
  • Guaina: Gomma siliconica
  • Colore: Rosso
  • Serie: GSMCUST
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Durata: Elevata
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Protezione: Meccanica efficace

Descrizione del prodotto

Il CRGSMCS5G1RT è un cavo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una guaina in gomma siliconica che offre un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e all'usura. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata e una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche. Con una sezione di 5 mm², il CRGSMCS5G1RT è ideale per applicazioni che richiedono una conduzione di corrente affidabile e sicura. La sua colorazione distintiva facilita l'identificazione durante l'installazione, rendendo il lavoro più semplice e veloce. Questo cavo è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale garantire prestazioni elevate e sicurezza. Grazie alla sua versatilità, il CRGSMCS5G1RT può essere utilizzato in una varietà di applicazioni elettriche, rendendolo un elemento indispensabile per professionisti e tecnici del settore. Descrizione del produttore: Il CRGSMCS5G1RT è un cavo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una guaina in gomma siliconica che offre un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e all'usura. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata e una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche. Con una sezione di 5 mm², il CRGSMCS5G1RT è ideale per applicazioni che richiedono una conduzione di corrente affidabile e sicura. La sua colorazione distintiva facilita l'identificazione durante l'installazione, rendendo il lavoro più semplice e veloce. Questo cavo è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale garantire prestazioni elevate e sicurezza. Grazie alla sua versatilità, il CRGSMCS5G1RT può essere utilizzato in una varietà di applicazioni elettriche, rendendolo un elemento indispensabile per professionisti e tecnici del settore.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Gsmcust 5G1 Sil.Gom H180 Rosso