› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

GSIG 35 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO

Cod. Rexel BOB10476
Cod. Produttore B10476
Cod. EAN 8010730004379

Informazioni principali

GSIG35 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG35

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

41 mm

diametro interno

35 mm

numero RAL

7035

materiale

PVC

a parete

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

su legno

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

classe di resistenza a compressione

Luce (classe 2/1 Joule)

comportamento alla piegatura

Flessibile

Temperatura d'esercizio

5 ... 60 °C

Serie

GSI

GSIG 35 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO