› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

GSIG 22 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO

Cod. Rexel BOB10471
Cod. Produttore B10471
Cod. EAN 8010730004331

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG22

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

27,7 mm

diametro interno

22 mm

numero RAL

7035

materiale

PVC

a parete

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

su legno

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

classe di resistenza a compressione

Luce (classe 2/1 Joule)

comportamento alla piegatura

Flessibile

Temperatura d'esercizio

5 ... 60 °C

Serie

GSI

GSIG 22 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO