› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

GSIG 20 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO

Cod. Rexel BOB10469
Cod. Produttore B10469
Cod. EAN 8010730004324

Informazioni principali

Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina spiralata flessibile, diametro 20 mm, grigio RAL 7035, autoestinguente UL94: V0, idonea per installazione outdoor e bordo macchina. Classificata 2311 (EN 61386) è realizzata in PVC resistente UV. Non propagante la fiamma, garantisce una resistenza GWT pari a 960 °C (EN 60695-2-11). Il diamtero nominale è anche il diametro interno minimo del sitema.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

24,7 mm

diametro interno

20 mm

numero RAL

7035

materiale

PVC

a parete

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

su legno

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

classe di resistenza a compressione

Luce (classe 2/1 Joule)

comportamento alla piegatura

Flessibile

Temperatura d'esercizio

5 ... 60 °C

Serie

GSI

GSIG 20 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO