› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

GSIG 10 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO

Cod. Rexel BOB10463
Cod. Produttore B10463
Cod. EAN 8010730004287

Informazioni principali

GSIG10 TUBO GUAINA FLEX GRI R7035 2311

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 grigio GSIG10

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

14,7 mm

diametro interno

10 mm

numero RAL

7035

materiale

PVC

a parete

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

su legno

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

classe di resistenza a compressione

Luce (classe 2/1 Joule)

comportamento alla piegatura

Flessibile

Temperatura d'esercizio

5 ... 60 °C

Serie

GSI

GSIG 10 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 GRIGIO