Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Nero
diametro esterno
38 mm
diametro interno
32 mm
materiale
PVC
a parete
macchine e installazione impianti
installazione all’aperto
su legno
parete forata
esecuzione resistente alla fiamma
classe di resistenza a compressione
Luce (classe 2/1 Joule)
comportamento alla piegatura
Flessibile
Temperatura d'esercizio
5 ... 60 °C
Serie
GSI
Disponibilità:
Prodotto non rendibile