Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
temperatura d’esercizio
5 °C 60 °C
installazione all’aperto
diametro esterno
24.7 mm
su legno
diametro interno
20 mm
a parete
macchine e installazione impianti
parete forata
esecuzione resistente alla fiamma
comportamento alla piegatura
flessibile
classe di resistenza a compressione
leggero (classe 2)
colore
nero
materiale
PVC
Serie
GSI
Disponibilità:
Prodotto non rendibile