› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

GSI 10 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 NERO

Cod. Rexel BOB10449
Cod. Produttore B10449
Cod. EAN 8010730004089

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina spiralata flessibile, diametro 10 mm, nero, autoestinguente UL94: V0, idonea per installazione outdoor e bordo macchina. Classificata 2311 (EN 61386) è realizzata in PVC resistente UV. Non propagante la fiamma, garantisce una resistenza GWT pari a 960 °C (EN 60695-2-11). Il diamtero nominale è anche il diametro interno minimo del sitema.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

14,7 mm

diametro interno

10 mm

materiale

PVC

a parete

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

su legno

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

classe di resistenza a compressione

Luce (classe 2/1 Joule)

comportamento alla piegatura

Flessibile

Temperatura d'esercizio

5 ... 60 °C

Serie

GSI

GSI 10 Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 NERO