Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9113V4
Cod. Produttore
C9113V4
Cod. EAN
8005543426692

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTNET
  • 4 ventole precablate
  • Installazione in armadi
  • Modularità 19”
  • Profondità 300 mm
  • 1 unità

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello di ventilazione elettrico con quattro ventilatori integrati per garantire un'efficace circolazione dell'aria. Progettato per il raffreddamento di componenti elettrici, funziona con alimentazione in corrente alternata (AC) e assicura una gestione ottimale della temperatura senza filtro. La struttura compatta e robusta permette un'installazione versatile, ideale per mantenere prestazioni elevate e protezione degli apparecchi elettrici in ambienti tecnici. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Gruppo di ventilazione precablato con 4 ventole - installazione all’interno di armadi - modularità 19” - 1 unità - profondità 300 mm

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Nero

larghezza

482 mm

altezza

43 mm

profondità

300 mm

numero RAL

9005

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per incasso 482,6 mm (19")

numero di ventilatori

4

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

72 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

360 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

BTNET

Produttore

Gruppo ventilazione precablato 4 ventole per armadi rack 19"