› Distribuzione elettrica

Gruppo ventilazione precablato 2 ventole per armadi 19”

Cod. Rexel BTIC9113V2
Cod. Produttore C9113V2
Cod. EAN 8005543426685

Informazioni principali

  • Descrizione: Gruppo ventilazione 2 ventole
  • Installazione: Interno armadi
  • Modularità: 19”
  • Unità: 1
  • Profondità: 150 mm
  • Serie: BTNET

Descrizione del prodotto

Pannello di ventilazione elettrico con doppio ventilatore di circolazione alimentato in corrente alternata. Progettato per garantire un’efficace dissipazione del calore in ambienti tecnici, assicura un flusso d’aria costante e affidabile senza filtro. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono un controllo termico efficiente senza installazione a parete o a tetto. La presenza di due ventilatori integrati ottimizza la circolazione dell’aria, migliorando la protezione delle apparecchiature elettriche da surriscaldamenti. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Gruppo di ventilazione precablato con 2 ventole - installazione all’interno di armadi - modularità 19” - 1 unità - profondità 150 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Nero

larghezza

482 mm

altezza

43 mm

profondità

150 mm

numero RAL

9005

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per incasso 482,6 mm (19")

numero di ventilatori

2

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

36 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

180 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

BTNET

Gruppo ventilazione precablato 2 ventole per armadi 19”