Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8390590000
Cod. Produttore
8390590000
Cod. EAN
4008190213060

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Tipo: Relè a innesto
  • Spina: Spina a innesto
  • Isolamento: Correnti isolate
  • Serie: MCZ
  • Corrente di comando: Isolata
  • Corrente di carico: Isolata
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile MCZ R 24VUC con azionamento non polarizzato, adatto per tensioni AC/DC. Dotato di raccordo a molla per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, include indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo. Progettato con base completa per un'installazione semplice e stabile, senza morsetti amovibili. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e funzionalità avanzate. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,1 mm

altezza

91 mm

profondità

63,2 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

Serie MCZ

Produttore

Relè ausiliario MCZ R 24VUC 24V LED monitoraggio impianti elettrici