› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Gruppo fonico universale per pulsantiere Tersystem citofonia 4 fili

Cod. Rexel BTI2659N
Cod. Produttore 2659N
Cod. EAN 8014496013446

Informazioni principali

  • Serie: Tersystem
  • Tensione: 4 fili + n
  • Tipo: Gruppo fonico universale
  • Applicazione: Pulsantiere citofoniche
  • Compatibilità: Impianti audio
  • Installazione: In pulsantiere
  • Quantità consigliata: 20
  • Uso: Citofonia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il gruppo fonico BT-2659N del sistema citofonico Tersystem è un componente essenziale per la comunicazione audio tra l'esterno e l'interno dell'abitazione. Progettato per un utilizzo duraturo di 10 anni, consente non solo la comunicazione, ma anche il controllo dell'apertura della serratura e l'attivazione delle luci scale. Il dispositivo è realizzato con materiali plastici e un frontale in materiale specifico, ed è di colore grigio con montaggio incassato, adatto a installazioni con sistema multifilo. La sua struttura compatta e funzionale include tasti in plastica e componenti elettronici di alta qualità, garantendo affidabilità e facilità di installazione con utensili standard. Il prodotto è conforme alle normative ambientali, privo di sostanze pericolose e con un elevato tasso di riciclabilità, riflettendo un impegno verso soluzioni elettriche sostenibili e rispettose dell'ambiente. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Gruppo fonico universale da installare nelle pulsantiere Tersystem in impianti audio 4 fili + n.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

profondità di incasso

25,5 mm

tecnica di installazione

Sistema multifilo

materiale dei tasti del campanello

Plastica

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

55 mm

altezza piastra frontale

91 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Altro

Gruppo fonico universale per pulsantiere Tersystem citofonia 4 fili
€ 159,89 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info