› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Gruppo fonico universale 2 fili per impianti citofonici

Cod. Rexel BTI346991
Cod. Produttore 346991
Cod. EAN 8012199416663

Informazioni principali

  • Alimentazione BUS: 18-27 Vdc
  • Assorbimento max: 65 mA
  • Assorbimento stand-by: 15 mA
  • Temperatura funzionamento: -25/+70 °C
  • Collegamento pulsanti: 8 tasti base
  • Espansione pulsanti: fino a 56 tasti
  • Dimensioni: 90x55x26 mm
  • Serie: 346991

Descrizione del prodotto

Il gruppo fonico universale BTicino modello 346991 è progettato per l'installazione di sistemi audio a 2 fili, ideale sia per impianti nuovi che per ristrutturazioni. È adatto per pulsantiere particolari, come cassette postali o lamine monoblocco, con predisposizione per moduli fonici tradizionali. Il dispositivo è dotato di una base morsetti per il collegamento di 8 pulsanti di chiamata, espandibile con moduli aggiuntivi per un massimo di 56 pulsanti. Realizzato in plastica di colore nero, si monta in stazioni porta e si alimenta tramite BUS SCS a 18-27 Vdc con un assorbimento massimo di 65 mA in funzionamento. La sensibilità del microfono e il volume dell'altoparlante sono regolabili tramite potenziometri dedicati, mentre il microfono può essere staccato e posizionato fino a 15 cm di distanza. Il gruppo fonico è compatibile con telecamere native a 2 fili o con uscita coassiale tramite interfaccia dedicata. Le dimensioni compatte di 90x55x26 mm facilitano l'installazione. Questo prodotto garantisce una gestione efficiente e personalizzabile del sistema audio citofonico, con regolazione del volume del tono di chiamata e possibilità di configurare diversi tipi di suoneria per distinguere le chiamate provenienti da vari posti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il gruppo fonico universale consente di installare il sistema audio 2 fili in impianti nuovi o da ristrutturare, dove siano presenti o previste pulsantiere di altri produttori (cassette postali, ottone sagomato, lamine monoblocco ecc.) che abbiano la predisposizione per un modulo fonico di tipo tradizionale (per esempio 2659N). Il gruppo fonico universale è dotato di contatti per il collegamento di 8 tasti di chiamata; per realizzare impianti con un numero maggiore di tasti (sino a 56 con impiego dell’alimentatore 346000 / 346050 e sino a 24 con alimentatore 346040) è necessario impiegare uno o più moduli espansione tasti 346992 (1 ogni 8 pulsanti).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

adatto per

Stazione porta

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

tecnica di installazione

Sistema bus

materiale

Plastica

Gruppo fonico universale 2 fili per impianti citofonici