Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM1100/U
Cod. Produttore
1100/U
Cod. EAN
8023903000061

Informazioni di prodotto

Gruppo audio unificato per sistema tradizionale 4 fili +1
Descrizione del produttore: PORTIERE AUDIO UNIFICATO

colore

Bianco

larghezza

440 mm

Tipologia

Modulo audio

altezza

53 mm

profondità

33 mm

Tensione d'esercizio

33 V

tecnica di installazione

Sistema multifilo

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Sistema d'immagine

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Nero/bianco

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

300

Produttore

Gruppo audio unificato per sistema tradizionale 4 fili +1