›

Griglia filtro aria 325x325 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEN0325K
Cod. Produttore EN0325K
Cod. EAN 8015646747303

Informazioni principali

  • Dimensioni: 325x325 mm (LxL)
  • Tipo: Griglia + filtro aria
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-1/2/62208
  • Protezione: IP e IK secondo BS EN 60529/62262
  • Compatibilità: Accessori per custodie IS2
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU (RoHS II)

Descrizione del prodotto

Griglia con filtro aria di dimensioni 325x325 millimetri, progettata per garantire un’efficace ventilazione e protezione nei quadri elettrici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durabilità e affidabilità nel tempo, questa griglia offre un grado di protezione IP adeguato per applicazioni industriali. Il filtro integrato contribuisce a mantenere pulito l’ambiente interno, prevenendo l’ingresso di polvere e particelle, migliorando così la sicurezza e le prestazioni dell’impianto elettrico. Ideale per l’installazione su quadri modulari, combina funzionalità e robustezza in un design compatto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Grille+air passage filter Kit 325x325mm (WxW)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

335 mm

altezza

325 mm

profondità

0,34 mm

classe del filtro

Altro

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Griglia filtro aria 325x325 mm per quadri elettrici industriali