› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari

Griglia filtro aria 250x250 mm per quadri modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEN0250K
Cod. Produttore EN0250K
Cod. EAN 8015646747297

Informazioni principali

  • Dimensioni: 250x250 mm (LxL)
  • Funzione: Griglia + filtro aria
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio con piombo fino 0.35%
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Protezione: Norme IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Compatibilità: Accessori per custodie IS2
  • RoHS: Conforme con restrizioni sostanze pericolose

Descrizione del prodotto

Griglia con filtro aria di dimensioni 250x250 mm progettata per garantire una corretta ventilazione e protezione degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura un’efficace filtrazione dell’aria per mantenere l’interno dell’armadio pulito e protetto da polvere e particelle esterne. Ideale per applicazioni in quadri modulari, contribuisce a mantenere la temperatura ottimale e la sicurezza degli apparati elettrici, migliorandone l’affidabilità e la durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Grille+air passage filter Kit 250x250mm (WxW)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

255 mm

altezza

250 mm

profondità

0,26 mm

classe del filtro

Altro

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Griglia filtro aria 250x250 mm per quadri modulari