› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari

Griglia filtro aria 105x105 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEN0105K
Cod. Produttore EN0105K
Cod. EAN 8015646747266

Informazioni principali

  • Dimensioni: 105x105 mm (LxL)
  • Funzione: Griglia + filtro aria
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza meccanica: IK secondo EN 62262
  • RoHS: Conforme alla Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Griglia con filtro aria di dimensioni 105x105 mm, progettata per garantire una protezione efficace contro la polvere e altri agenti esterni all'interno di quadri elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura un'adeguata ventilazione mantenendo il grado di protezione IP richiesto. Ideale per applicazioni in impianti elettrici modulari, contribuisce a preservare l'efficienza e la sicurezza dei componenti interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Grille+air passage filter Kit 105x105mm (WxW)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

105 mm

altezza

105 mm

profondità

0,12 mm

classe del filtro

Altro

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Griglia filtro aria 105x105 mm per quadri elettrici