› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

GRIGLIA DI VENTILAZIONE 325X325

Cod. Rexel LE034836
Cod. Produttore 034836
Cod. EAN 3245060348366

Informazioni principali

  • Dimensioni: 325 x 325 mm
  • Materiale: ABS autoestinguente
  • Grado protezione: IP54
  • Tipo: Griglia di ventilazione
  • Filtro: Incluso
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: LE034836
  • Applicazione: Aerazione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Griglia di aerazione 325 x 325 mm con filtro. Materiale ABS autoestinguente. IP54

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

325 mm

altezza

325 mm

Adatto per armadi di profondità

36,5 mm

per numero max. di ventilatori

1

con filtro incorporato

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Non trattato

GRIGLIA DI VENTILAZIONE 325X325