› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Griglia Di Ventilazione 150X150

Cod. Rexel LE034834
Cod. Produttore 034834
Cod. EAN 3245060348342

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x150 mm
  • Materiale: ABS autoestinguente
  • Protezione: IP54
  • Filtro: Incluso
  • Tipo: Griglia ventilazione
  • Serie: LE034834

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Griglia di aerazione 150 x 150 mm con filtro. Materiale ABS autoestinguente. IP54

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

Adatto per armadi di profondità

33 mm

per numero max. di ventilatori

1

con filtro incorporato

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Non trattato

Griglia Di Ventilazione 150X150