›

Griglia con filtro aria 204x204 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEN0204K
Cod. Produttore EN0204K
Cod. EAN 8015646747280

Informazioni principali

  • Dimensioni: 204x204 mm (LxL)
  • Funzione: Griglia + filtro aria
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione IP: Conforme a BS EN 60529
  • Resistenza urti: Conforme a BS EN 62262
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Griglia con filtro aria integrato di dimensioni 204x204 mm, progettata per garantire un efficace ricambio d’aria e protezione contro l’ingresso di polvere e particelle nei quadri elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura un elevato grado di protezione IP, ideale per applicazioni in ambienti industriali e impianti elettrici modulari. Il filtro incluso migliora la qualità dell’aria interna, contribuendo alla durata e al corretto funzionamento delle apparecchiature elettriche. Adatta per sistemi di distribuzione elettrica che richiedono soluzioni affidabili per la ventilazione e la protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Grille+air passage filter Kit 204x204mm (WxW)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

214 mm

altezza

204 mm

profondità

0,21 mm

classe del filtro

Altro

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Griglia con filtro aria 204x204 mm per quadri elettrici industriali