›

Griglia con filtro aria 150x150 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEN0150K
Cod. Produttore EN0150K
Cod. EAN 8015646747273

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x150 mm (LxL)
  • Tipo: Griglia + filtro aria
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione: IP e IK secondo BS EN 60529 e 62262
  • Compatibilità: Accessori custodie IS2
  • RoHS: Conforme a Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Griglia con filtro aria integrato di dimensioni 150x150 mm, progettata per garantire un'efficace ventilazione e protezione in quadri elettrici modulari. Realizzata con materiali resistenti e dotata di un grado di protezione adeguato, assicura un filtraggio efficiente dell'aria, contribuendo a mantenere condizioni ottimali di funzionamento per i componenti elettrici interni. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile della temperatura e della qualità dell'aria all'interno degli involucri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Grille+air passage filter Kit 150x150mm (WxW)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

160 mm

altezza

150 mm

profondità

0,16 mm

classe del filtro

Altro

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Griglia con filtro aria 150x150 mm per quadri elettrici