Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE058048
Cod. Produttore
058048
Cod. EAN
3414972125949

Informazioni di prodotto

Stazione di ricarica Green Up Premium monofacciale in metallo – trifase 22 kW (MODO 2 - MODO 3)

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Stazione di ricarica Green Up Premium monofacciale in metallo 22 kW (32 A), per la ricarica di 1 veicolo elettrico. Ricarica (MODO 2 - MODO 3). Installazione da parete o da pavimento. Dotata di 1 presa Standard Tedesco per la ricarica di 1 veicolo elettrico leggero (es. E-Bike, monopattino ecc.). Per l’installazione da parete, la stazione deve essere accessoriata con una copertura anteriore in metallo (0 590 60). Per l’installazione da pavimento, deve essere accessoriata con il piedistallo (0 590 62), fornito con copertura anteriore. Completare con circuito di alimentazione e dispositivi di protezione adeguati. Comunicazione locale via Bluetooth per la configurazione e la gestione tramite Smartphone con App EV CHARGE (Android o IOs - scaricabile gratuitamente dagli store digitali). Attenzione : la potenza minima disponibile per l\'avvio della ricarica deve essere di 9 kW.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

larghezza

430 mm

altezza

740 mm

profondità

243 mm

Materiale del corpo

Acciaio

potenza allacciata nominale

22 KILOWATT

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

numero dei punti di carica

1

potenza massima per punto di carica

22 KILOWATT

numero di prese di carica tipo 2

1

numero di prese domestiche

1

con gestione di carica

Con disgiuntore

esecuzione collegamento lato impianto

Trifase

Serie

GREEN UP PREMIUM

Produttore

Stazione ricarica Green Up Premium metallo 22 kW monofacciale 1 veicolo Bluetooth parete/pavimento