Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE057035
Cod. Produttore
057035
Cod. EAN
3414972586443

Informazioni di prodotto

Stazione ricarica Green Up Home monofase 7,4 kW (32 A) MODO 2 e MODO 3 (SENZA cavo ricarica)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Stazione di ricarica monofase in corrente alternata Green Up Home monofase 7,4 kW (32 A) – cavo di ricarica NON incluso - per la ricarica di 1 veicolo elettrico in impianti domestici individuali. Ricarica (MODO 2 e MODO 3). Prese : 1 x TIPO 2s e 1 x TIPO 2P+T Green Up Access). Installazione da parete o da pavimento (con piedistallo accessorio 057057). Impiegabile sia in ambienti interni che esterni. Dotata di barra frontale a LED (3 colori) per la segnalazione dello stato di funzionamento. Comunicazione locale via Bluetooth oppure da remoto tramite accesso internet (Wifi o cavo Ethernet) per la configurazione e la gestione tramite Smartphone con App HOME + CONTROL (Android o iOs - scaricabile gratuitamente dagli store digitali). La stazione deve essere accessoriata con circuito di alimentazione e dispositivi di protezione adeguati. Rilevatore differenziale integrato RDC-DD, 6 mA. Prevedere un differenziale tipo (F) o tipo (A) - 30 mA da installare sul quadro di distribuzione. Involucro in policarbonato.

Serie

GREEN UP HOME

Produttore

GREEN UP HOME sistema monofase 7,4 kW moduli M3+M2 per uso residenziale