Descrizione del prodotto
Interruttore KNX Axolute Green Switch con sensore PIR integrato, progettato per il controllo intelligente dell’illuminazione. Il dispositivo, di colore bianco, unisce funzionalità avanzate e design essenziale, garantendo un’efficiente rilevazione di presenza per ottimizzare il risparmio energetico negli ambienti domestici e professionali. La tecnologia KNX assicura un’integrazione completa nei sistemi domotici, offrendo un controllo preciso e personalizzabile. La finitura elegante e la compatibilità con il sistema Axolute lo rendono una soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate e stile raffinato nell’automazione degli impianti elettrici.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Green Switch KNX - Sensore ad infrarossi passivi (PIR) con angolo di rilevamento di 180°, portata 8m. Grado di protezione IP 41. Altezza di fissaggio raccomandata: 1,2 m. Da utilizzare con placca e supporto della serie Axolute.