› Utensili › Fissaggio › Aggraffatrici e Graffette

Graffetta tonda chiodo Ø9 mm fissaggio cavi interno 100 pz

Cod. Rexel BLBIZ310109
Cod. Produttore BIZ310109
Cod. EAN 3700420310563

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Ø cavo: 9 mm
  • Ø chiodo: 2,5 mm
  • Lunghezza chiodo: 30 mm
  • Materiale: PEHD e acciaio zincato
  • Temperatura: -30°C a +67°C
  • Applicazione: Fissaggio cavi su legno
  • Serie: BIZ 310 109

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Graffetta con chiodo per cavi di diametro 9 mm, realizzata in polietilene ad alta densità (PEHD) di colore grigio RAL 7035. Il chiodo, in acciaio zincato temprato lucido e antiruggine, ha un diametro di 2,5 mm e una lunghezza di 30 mm, garantendo un fissaggio sicuro e duraturo su supporti in legno. Progettata per il fissaggio di cavi e guaine, questa graffetta è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza a temperature da -30 a +67 gradi Celsius. Ogni chiodo riporta la marcatura del diametro del cavo per una facile identificazione. Confezionata in scatole da 100 pezzi, rappresenta una soluzione pratica e affidabile per l'organizzazione e il fissaggio dei cablaggi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Graffetta tonda con chiodo, Ø 9 mm, Ø 2,5 x 30 mm, grigia (x 100), ideale per fissare tubi e cavi nel legno in ambienti interni.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

con chiodo

lunghezza del chiodo

30 mm

materiale

Plastica

diametro del chiodo

2,5 mm

Adatto per diametro

9 ... 9 mm

Graffetta tonda chiodo Ø9 mm fissaggio cavi interno 100 pz
€ 8,56 x 1 pz.
(pz.)
72 pz.
Q.tà consigliata info