› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Base da avvitare nera 5mm fissaggio cavi fascette 9mm muro cemento

Cod. Rexel BLBIZ710251
Cod. Produttore BIZ710251
Cod. EAN 3700420321637

Informazioni principali

  • Ø vite: 5 mm
  • Larghezza: 14 mm
  • Altezza: 18 mm
  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Colore: Nero
  • Norma: UL94 V2
  • Applicazione: Fissaggio fascette 9 mm
  • Serie: Bizline

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Supporto per fascetta con distanziatore murale realizzato in poliammide 6.6 di colore nero, progettato per il fissaggio rapido e sicuro di cavi, tubi e guaine mediante fascette con larghezza massima di 9 mm. Il montaggio avviene tramite tassello con vite di diametro 5 mm, garantendo stabilità e resistenza. Le dimensioni sono di 14 mm di larghezza e 18 mm di altezza, con confezione da 100 pezzi. Conforme alla direttiva RoHS, assicura il rispetto delle normative per l'uso di materiali sicuri nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo supporto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio ordinato e duraturo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Base da avvitare a staffa distanziale da muro, Ø vite di 5 mm, nera (x 100). Il prodotto consente di fissare rapidamente cavi, tubi e guaine tramite di fascette con una larghezza di max. 9 mm su materiali pieni e cavi, su calcestruzzo, cemento armato e cemento cellulare.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare e ribadire

Base da avvitare nera 5mm fissaggio cavi fascette 9mm muro cemento