› Utensili › Fissaggio › Aggraffatrici e Graffette

Graffetta tonda chiodo Ø20 mm fissaggio interno tubi cavi

Cod. Rexel BLBIZ310119
Cod. Produttore BIZ310119
Cod. EAN 3700420310617

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Ø cavo: 20 mm
  • Ø chiodo: 3,2 mm
  • Lunghezza chiodo: 38 mm
  • Materiale: PEHD e acciaio zincato
  • Temperatura: -30°C a +67°C
  • Applicazione: Fissaggio cavi su legno
  • Serie: BIZ 310 119

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Graffetta tonda con chiodo per fissaggio di cavi e guaine nel legno, realizzata in polietilene ad alta densità (PEHD) con punta in acciaio zincato temprato lucido e antiruggine. Progettata per cavi con diametro di 20 mm, presenta un chiodo di 3,2 mm di diametro e 38 mm di lunghezza. Il colore grigio RAL 7035 garantisce un aspetto neutro e professionale. La graffetta offre una marcatura del diametro del cavo su ogni chiodo per una facile identificazione. Resistente a temperature da -30 a +67 °C, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi affidabili e duraturi. Confezionata in scatole da 50 pezzi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Graffetta tonda con chiodo, Ø 20 mm, Ø 3,2 x 38 mm, grigia (x 50), ideale per fissare tubi e cavi nel legno in ambienti interni.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

forma

Tondo (per conduttore tondo)

Protezione della superficie

Altro

con chiodo

lunghezza del chiodo

38 mm

materiale

Plastica

diametro del chiodo

3,2 mm

Adatto per diametro

20 ... 20 mm

Graffetta tonda chiodo Ø20 mm fissaggio interno tubi cavi
€ 10,96 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info