› Utensili › Fissaggio › Aggraffatrici e Graffette

Graffetta tonda chiodo 16-19mm fissaggio cavi interno legno

Cod. Rexel BLBIZ310152
Cod. Produttore BIZ310152
Cod. EAN 3700420310648

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Ø cavo: 16-20 mm
  • Ø chiodo: 2 mm
  • Lunghezza chiodo: 40 mm
  • Materiale: Polietilene alta densità
  • Temperatura: -30°C a +67°C
  • Punta: Acciaio zincato antiruggine
  • Serie: BIZ 310 152

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Graffette tonde con chiodo ideali per il fissaggio di cavi e guaine nel legno. Realizzate in polietilene ad alta densità (PEHD) di colore grigio RAL 7035, garantiscono resistenza e durata nel tempo con una temperatura di esercizio da -30 a +67 gradi Celsius. Il chiodo è in acciaio zincato temprato lucido, antiruggine, con lunghezza di 40 mm e diametro di 2 mm, assicurando una presa salda e affidabile. Ogni graffetta è marcata con il diametro del cavo (16-20 mm) per una facile identificazione. Progettate per applicazioni elettriche, offrono una soluzione pratica e resistente per la gestione ordinata e sicura dei cavi. Confezionate in scatole da 100 pezzi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Graffetta tonda con chiodo, Ø 16-19 mm, Ø 2 x 40 mm, grigia (x 100), ideale per fissare tubi e cavi nel legno in ambienti interni.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

con chiodo

lunghezza del chiodo

40 mm

materiale

Plastica

diametro del chiodo

2 mm

Adatto per diametro

16 ... 20 mm

Graffetta tonda chiodo 16-19mm fissaggio cavi interno legno