› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

GPON ONT 1GE ricevitore base rete fibra ottica residenziale

Cod. Rexel FY287616
Cod. Produttore 287616
Cod. EAN 8016978106028

Informazioni principali

  • Serie: GPON RX BASIC
  • Tensione alimentazione: 12 V DC
  • Consumo: <4 W
  • Porta Ethernet: 1x 10/100/1000M RJ45
  • Tipo connettore fibra: SC/UPC monomodo
  • Velocità massima: 1.25Gbps Uplink
  • Velocità massima: 2.5Gbps Downlink
  • Dimensioni prodotto: 82 x 82 x 25 mm

Descrizione del prodotto

Terminale Ottico di Rete (ONT) GPON RX BASIC progettato per la ricezione dei dati tramite fibra ottica, ideale per l'accesso alla banda larga e la visione di programmi TV. Dotato di una porta Ethernet Gigabit (1x10/100/1000 Mbps) con connettore RJ45 e auto negoziazione in modalità Full/Half duplex, supporta connettori fibra SC/UPC monomodo. Offre una potenza ottica in uscita da 0 a +4 dBm e una sensibilità del ricevitore fino a -28 dBm, con lunghezza d'onda Rx 1490 nm e Tx 1310 nm. La massima velocità di trasmissione è di 1.25 Gbps in uplink e 2.5 Gbps in downlink. Supporta la gestione remota tramite SNMP, Telnet e interfaccia WEB, con funzionalità avanzate di sicurezza come firewall DDOS, ACL, controllo Flow&Storm e rilevazione loop. Funziona a 12 V DC con consumo inferiore a 4 W, garantendo affidabilità in un range di temperatura da -5 a +55 °C. Dimensioni compatte di 82 x 82 x 25 mm e peso di 0,2 kg. Descrizione del produttore: Terminale Ottico di Rete (ONT) per la ricezione dei dati attraverso la fibra ottica. Ideale per l accesso alla banda larga e alla visione dei programmi TV.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Apparecchio da tavolo

Ethernet

protocollo

IPv4 e IPv6

GPON ONT 1GE ricevitore base rete fibra ottica residenziale