Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.A1D16
Cod. Produttore
9.A1D16
Cod. EAN
8051316100436

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE
  • Colore: Grigio
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza fiamma: HF
  • Numero cavi: 1 cavo
  • Facce interscambiabili: Sì
  • Installazione veloce: Riduce tempi
  • Serie: EWO

Certificazioni e Dichiarazioni

Gommino in elastomero TPE di colore grigio, progettato per il passaggio di un cavo con diametro nominale tra 16 e 16,5 mm. Il prodotto fa parte di un sistema passacavi divisibile a telaio, caratterizzato da un grado di protezione IP66 e autoestinguenza V0 secondo UL94. Il gommino è compatibile con telai realizzati in PA6.6 rinforzato con fibra di vetro e dispone di guarnizione sovrastampata azzurra per garantire la tenuta stagna sul lato parete. La temperatura di impiego varia da –40 °C a +100 °C. Questo componente è conforme alle normative EN 62444 per il serraggio del cavo, EN 45545-2 per il comportamento al fuoco e ISO 4892-2 per la resistenza ai raggi UV (per gommini neri). La versione grigia è idonea per classificazioni ambientali UL/Nema di tipo 1, 12 e 4X indoor. L’ingresso del cavo è di tipo tondo e il sistema non prevede inserto per collegamento a vite del cavo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Grigio

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

17,5 mm

ingresso del cavo

Tondo

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

16 ... 17 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE Grigio IP66 Passacavi 16-16,5mm Installazione Industriale

€ 1,65 x 1 pz.
(pz.)