Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.AD0
Cod. Produttore
9.AD0
Cod. EAN
8051316099938

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE
  • Colore: Grigio
  • Protezione: IP66
  • Tipo: Cieco
  • Serie: CE9.AD0
  • Resistenza HF: Alta
  • Facce interscambiabili: Sì
  • Installazione: Rapida e versatile

Certificazioni e Dichiarazioni

Il gommino CE9.AD0 è realizzato in elastomero TPE di colore grigio e garantisce un grado di protezione IP66, ideale per il passaggio e la protezione dei cavi anche già intestati. Questo componente è autoestingue secondo la classificazione V0 UL94 e offre un eccellente comportamento al fuoco conforme alla norma EN 45545-2. Il materiale è resistente a temperature da –40 °C a +100 °C, assicurando affidabilità in ambienti con condizioni termiche variabili. Il gommino è progettato per essere inserito in telai divisibili della serie 9000, favorendo un serraggio sicuro dei cavi in conformità alla norma EN 62444. La sua struttura robusta e la guarnizione sovrastampata azzurra garantiscono una tenuta ottimale, rendendolo adatto ad applicazioni elettriche professionali che richiedono alta protezione e durabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

17,5 mm

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Gommino TPE Grigio IP66 Passacavi Industriale Cieco

€ 1,65 x 1 pz.
(pz.)