Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.A1D14N
Cod. Produttore
9.A1D14N
Cod. EAN
8051316101266

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE nero
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza fiamma: HF
  • Numero cavi: 1 cavo
  • Sezione cavo: 14-
  • Design: doppia sagomatura
  • Facce: interscambiabili
  • Serie: CE9

Certificazioni e Dichiarazioni

Gommino in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio di un cavo con diametro nominale da 14 a 15 mm. Il gommino è parte del sistema passacavi divisibili a telaio della serie 9000, caratterizzato da telai in PA6.6 rinforzato con fibra di vetro e guarnizione sovrastampata in TPE, che garantiscono un grado di protezione IP66. Il materiale è autoestinguentente secondo la norma V0 UL94 e resistente fino a temperature di esercizio da –40 °C a +100 °C. Questo gommino è idoneo per applicazioni che richiedono una tenuta sicura e affidabile del cavo, conforme alla norma EN 62444 per il serraggio, e offre protezione contro polvere e acqua, ideale per impieghi professionali nell’ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

14 ... 15 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE Nero IP66 Passacavi 1 Cavo 14-15mm Installazione Industriale