Descrizione del prodotto
Gommino in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio di un cavo con diametro nominale da 1 a 2 mm. Garantisce un grado di protezione IP66 secondo la norma EN 60529 e risponde ai requisiti di autoestinguenza V0 (UL94). Il materiale è resistente a temperature da –40 °C a +100 °C e conforme alla norma EN 62444 per il serraggio del cavo. Questo gommino è compatibile con telai divisibili della serie 9000, realizzati in PA6.6 rinforzato con fibra di vetro, con guarnizione sovrastampata in elastomero TPE. Il prodotto è certificato secondo gli standard EN 45545-2 per il comportamento al fuoco e garantisce resistenza ai raggi UV (solo con gommini neri). La soluzione è ideale per applicazioni professionali che richiedono tenuta affidabile e protezione elevata per il passaggio di cavi elettrici anche già intestati.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.