Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.A2D4N
Cod. Produttore
9.A2D4N
Cod. EAN
8051316101440

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE nero
  • Grado di protezione: IP66
  • Compatibilità cavi: 2 cavi 4-5 mm
  • Resistenza al fuoco: HF
  • Serie: CE9.A2D4N
  • Doppia sagomatura: per protezione sporco e acqua
  • Facce interscambiabili: installazione facilitata
  • Installazione: veloce e versatile

Certificazioni e Dichiarazioni

Il gommino CE9.A2D4N è un componente di alta qualità realizzato in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio e la protezione di cavi con diametro nominale da 4 a 5 mm. È parte integrante di un sistema passacavi scomponibile a telaio, che garantisce un grado di protezione IP66, assicurando un'eccellente tenuta contro polvere e acqua. Il materiale utilizzato per il gommino offre resistenza alla temperatura da -40 °C a +100 °C e conformità alla normativa EN 62444 per il serraggio del cavo. Questo prodotto è autoestinguente con classificazione V0 secondo UL94 e risponde ai requisiti di comportamento al fuoco EN 45545-2, con resistenza ai raggi UV certificata ISO 4892-2 per i gommini neri. La combinazione di robustezza, sicurezza e facilità di installazione lo rende ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e protezione avanzata dei cablaggi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

4 ... 5 mm

Numero di cavi

2 ... 0

Produttore

Gommino TPE Nero IP66 HF per 2 Cavi 4-5mm Installazione Industriale