Descrizione del prodotto
I passacavi scomponibili CE9.A2D5N della serie EWO sono progettati con un telaio divisibile in materiale PA6.6 rinforzato con fibra di vetro e gommino in elastomero TPE nero, garantendo un’elevata resistenza meccanica e chimica. Il prodotto assicura un grado di protezione IP66, autoestinguenza V0 secondo UL94 e conformità alle normative EN 45545-2 per il comportamento al fuoco. Il gommino è adatto al passaggio di due cavi con diametro nominale da 5 a 6 mm, con serraggio conforme alla norma EN 62444. La guarnizione sovrastampata azzurra assicura una tenuta ottimale contro polvere e acqua. La temperatura di impiego varia da –40 °C a +140 °C per il telaio e da –40 °C a +100 °C per il gommino. Il fissaggio avviene tramite viti e dadi in acciaio inox classe A2, garantendo robustezza e durata nel tempo. Questo passacavo è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono sicurezza, affidabilità e protezione ambientale avanzata.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.