Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.A1D9
Cod. Produttore
9.A1D9
Cod. EAN
8051316100221

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE
  • Colore: Grigio
  • Grado protezione: IP66
  • Compatibilità: 1 cavo 9 mm
  • Proprietà: HF (halogen free)
  • Design: doppia sagomatura
  • Installazione: facce interscambiabili
  • Serie: CE9.A1D9

Certificazioni e Dichiarazioni

Il gommino CE9.A1D9 è un componente realizzato in elastomero TPE di colore grigio, progettato per il passaggio di un cavo con diametro nominale di 9-10 mm. Fa parte del sistema passacavi scomponibili della serie EWO, caratterizzato da telai divisibili che consentono l'introduzione di gommini anche su cavi già intestati. Questo gommino garantisce un grado di protezione IP66, elevata resistenza al fuoco secondo la normativa EN 45545-2 e un comportamento autoestinguentesi V0 secondo UL94. È adatto per impieghi con temperature da -40 °C a +100 °C e assicura una tenuta conforme alla norma EN 62444. La sua applicazione è indicata in ambienti elettrici professionali dove è richiesta una protezione affidabile e duratura del passaggio cavi, con un sistema modulare che facilita l'installazione e la gestione dei cavi. (Descrizione basata sulle specifiche tecniche e caratteristiche generali riportate nei documenti alle pagine 1 e 2). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Grigio

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

17,5 mm

ingresso del cavo

Tondo

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

9 ... 10 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE grigio IP66 passacavi 9-10mm installazione elettrica

€ 1,65 x 1 pz.
(pz.)