Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.A1D7
Cod. Produttore
9.A1D7
Cod. EAN
8051316100160

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE
  • Colore: Grigio
  • Grado protezione: IP66
  • Compatibilità: 1 cavo 7 mm
  • Resistenza: HF
  • Facce interscambiabili per montaggio
  • Installazione: rapida e ordinata
  • Serie: CE9

Certificazioni e Dichiarazioni

Il gommino CE9.A1D7 è un componente scomponibile per passaggio cavi della serie EWO, realizzato in elastomero TPE di colore grigio. È progettato per un singolo cavo con diametro nominale compreso tra 7 e 8 mm, con ingresso cavo di tipo tondo e senza inserto per collegamento a vite. Il prodotto garantisce un grado di protezione IP66, assicurando un'elevata resistenza a polvere e acqua, ed è autoestinguente secondo la normativa V0 UL94. Il materiale del gommino è resistente a temperature da –40 °C a +100 °C, mentre il telaio associato è in PA6.6 rinforzato con fibra di vetro, con guarnizione sovrastampata in TPE. Il sistema è conforme alla norma EN 62444 per il serraggio del cavo e risponde ai requisiti di sicurezza antincendio EN 45545-2. Grazie a queste caratteristiche, il gommino è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono protezione affidabile, durabilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Grigio

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

17,5 mm

ingresso del cavo

Tondo

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

7 ... 8 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE grigio IP66 protezione cavo 7-8mm installazione elettrica

€ 1,65 x 1 pz.
(pz.)