Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.A1D6
Cod. Produttore
9.A1D6
Cod. EAN
8051316100139

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE
  • Colore: Grigio
  • Grado protezione: IP66
  • Compatibilità: 1 cavo Ø 6 mm
  • Resistenza: HF
  • Serie: CE9.A1D6
  • Installazione: Facce interscambiabili
  • Applicazione: Alta protezione sporco/acqua

Certificazioni e Dichiarazioni

Gommino in elastomero TPE di colore grigio, progettato per il passaggio di un cavo con diametro nominale da 6 a 7 mm. Il prodotto appartiene alla serie di passacavi divisibili a telaio, caratterizzati da telai in PA6.6 rinforzato con fibra di vetro e guarnizione sovrastampata in TPE che garantiscono un grado di protezione IP66. Il gommino è autoestingue secondo la norma UL94 V0 e conforme alla normativa EN 62444 per il serraggio del cavo. La temperatura di esercizio statica varia da –40 °C a +100 °C. La combinazione con il telaio assicura una protezione efficace contro polvere e acqua, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Grigio

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

6 ... 7 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE Grigio IP66 Passacavi 1 Cavo 6-7mm Installazione Industriale

€ 1,65 x 1 pz.