Descrizione del prodotto
Il gommino CE9.A1D11 è un componente per passaggio cavi della serie EWO, realizzato in elastomero TPE di colore grigio, progettato per garantire un'elevata protezione con grado IP66. È destinato al passaggio di un singolo cavo di diametro nominale compreso tra 11 e 12 mm, con ingresso del cavo di tipo tondo e senza inserto per collegamento a vite. Il materiale TPE assicura resistenza a temperature da –40 °C a +100 °C e un serraggio conforme alla normativa EN 62444. Questo gommino è autoestinguente secondo la classe V0 UL94 e conforme alle normative di comportamento al fuoco EN 45545-2. Il colore grigio lo rende idoneo per applicazioni indoor con classificazione UL/NEMA tipo 1, 12 e 4X. La guarnizione sovrastampata azzurra garantisce una tenuta efficace quando inserito nel telaio divisibile della serie 9000, realizzato in PA6.6 + GF resistente fino a +140 °C. Questo prodotto è ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità, sicurezza e protezione contro polvere e acqua.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.