Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.A1D10
Cod. Produttore
9.A1D10
Cod. EAN
8051316100252

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE
  • Colore: Grigio
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza: HF
  • Numero cavi: 1 cavo
  • Serie: CE9.A1D10
  • Facce interscambiabili:
  • Installazione rapida:

Certificazioni e Dichiarazioni

Gommino in elastomero TPE di colore grigio, progettato per il passaggio di un cavo con diametro nominale compreso tra 10 e 11 mm. Il gommino garantisce un grado di protezione IP66 e resistenza al fuoco secondo la normativa EN 45545-2. È autoestingue secondo lo standard V0 UL94 e conforme alla norma di serraggio cavi EN 62444. La temperatura di esercizio statica varia da –40 °C a +100 °C. Questo gommino è compatibile con telai divisibili della serie 9000, realizzati in PA6.6 con fibra di vetro, dotati di guarnizione sovrastampata in TPE e viteria in acciaio inox classe A2, che assicurano resistenza e durabilità anche in ambienti industriali. La combinazione gommino e telaio è indicata per applicazioni elettriche professionali che richiedono protezione affidabile e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Grigio

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

10 ... 11 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE Grigio IP66 HF Passacavi 10-11mm Installazione Industriale

€ 1,65 x 1 pz.