Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Grigio
Tipologia
Aperto
Resistente all'acqua
senza alogeni
Protezione della superficie
Non trattato
lunghezza totale
20,6 mm
ingresso del cavo
Tondo
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Gomma
grado di protezione (IP)
IP66
temperatura di impiego
-40 ... 100 °C
per diametro cavo
1 ... 2 mm
Numero di cavi
1 ... 0
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te