Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.A1D12N
Cod. Produttore
9.A1D12N
Cod. EAN
8051316099907

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE nero
  • Grado protezione: IP66
  • Compatibilità: 1 cavo 12-
  • Resistenza: HF (halogen free)
  • Design: doppia sagomatura
  • Installazione: facce interscambiabili
  • Vantaggi: risparmio tempo
  • Serie: CE9.A1D12N

Certificazioni e Dichiarazioni

Il gommino CE9.A1D12N è un componente in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio di un singolo cavo con diametro nominale compreso tra 12 e 13 mm. Fa parte del sistema di passacavi divisibili a telaio della serie 9000, caratterizzato da telai divisibili in materiale PA6.6 rinforzato con fibra di vetro, che consentono l'inserimento di gommini anche su cavi già intestati. Questo gommino garantisce un elevato grado di protezione IP66, è autoestinguento secondo la norma UL94 V0 e conforme alle normative antincendio EN 45545-2. La resistenza ai raggi UV è assicurata per la versione nera. È idoneo per l'installazione con serraggio conforme alla norma EN 62444 e può essere montato con viti e dadi in acciaio inox A2 per mantenere la classificazione ambientale 4X indoor. La guarnizione sovrastampata azzurra sul telaio assicura una tenuta efficace sul lato parete. La temperatura di esercizio del gommino varia da -40 °C a +100 °C, mentre il telaio resiste da -40 °C a +140 °C. Questo prodotto è indicato per applicazioni professionali nel settore elettrico che richiedono protezione, affidabilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

12 ... 13 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE Nero IP66 Passacavi 1 Cavo 12-13mm Installazione Industriale