Descrizione del prodotto
Gommino in elastomero TPE di colore nero, progettato per il passaggio di 4 cavi con diametro nominale da 2 a 3 mm. Garantisce un grado di protezione IP66 e un’elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, conforme alle normative EN 62444 per il serraggio del cavo. Il materiale è autoestingue secondo la classe V0 UL94 e risponde ai requisiti di comportamento al fuoco EN 45545-2. Adatto per applicazioni elettriche professionali, assicura un’installazione sicura e duratura grazie alla compatibilità con telai divisibili della serie EWO, realizzati in PA6.6 rinforzato con fibra di vetro. La guarnizione sovrastampata azzurra facilita la tenuta e l’isolamento sul lato parete. La temperatura di impiego varia da –40 °C a +100 °C, garantendo affidabilità anche in condizioni ambientali estreme.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.