Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.A1D12
Cod. Produttore
9.A1D12
Cod. EAN
8051316100313

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE
  • Colore: Grigio
  • Grado protezione: IP66
  • Compatibilità: 1 cavo
  • Caratteristica: HF (halogen free)
  • Serie: CE9.A1D12
  • Installazione: Facile e veloce
  • Protezione: Contro sporco e acqua

Certificazioni e Dichiarazioni

Gommino in elastomero TPE di colore grigio, progettato per il passaggio di un cavo singolo con diametro nominale compreso tra 12 e 13 mm. Il gommino è parte integrante del sistema passacavi scomponibile a telaio della serie 9000, che consente un'installazione semplice e sicura anche con cavi già intestati. Garantisce un grado di protezione IP66 secondo la norma EN 60529, offrendo elevata resistenza agli agenti esterni e all'acqua. Il materiale è autoestinguente (V0 UL94) e conforme alle normative EN 45545-2 per il comportamento al fuoco. La temperatura di impiego è compresa tra –40 °C e +100 °C. La guarnizione sovrastampata azzurra assicura una tenuta ottimale nel telaio in PA6.6 + GF, mentre la coppia di serraggio delle viti è di 2,2 Nm secondo EN 62444. Il prodotto è ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e sicurezza nel passaggio cavi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Grigio

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

17,5 mm

ingresso del cavo

Tondo

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

12 ... 13 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Gommino TPE grigio IP66 protezione cavo 12-13mm installazione industriale

€ 1,65 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info