Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.A2D6
Cod. Produttore
9.A2D6
Cod. EAN
8051316100610

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE
  • Colore: Grigio
  • Grado protezione: IP66
  • Compatibilità cavi: 2 cavi 6 mm
  • Resistenza HF: Sì
  • Installazione rapida: Sì
  • Design gommini: Facce interscambiabili
  • Serie: CE9.A2D6

Certificazioni e Dichiarazioni

Gommino in elastomero TPE di colore grigio, progettato per il passaggio di 2 cavi con diametro nominale di 6-7 mm. Il prodotto garantisce un grado di protezione IP66 ed è autoestingente secondo la normativa V0 UL94, assicurando elevata sicurezza e affidabilità nell’installazione elettrica. Resistente a temperature da –40 °C a +100 °C, è ideale per applicazioni professionali che richiedono tenuta e isolamento efficaci. Il gommino è parte di un sistema modulare a telaio divisibile, che facilita l’introduzione e il serraggio dei cavi senza danneggiarli, ed è conforme alla norma EN 62444 per il serraggio del cavo. La finitura grigia consente l’uso in ambienti interni con classificazione UL/NEMA 4X. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Grigio

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

17,5 mm

ingresso del cavo

Tondo

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

6 ... 7 mm

Numero di cavi

2 ... 0

Produttore

Gommino TPE grigio IP66 HF per 2 cavi 6-7mm installazione elettrica

€ 2,22 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info