Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.A2D4
Cod. Produttore
9.A2D4
Cod. EAN
8051316100559

Informazioni di prodotto

  • Materiale: TPE
  • Colore: Grigio
  • Protezione: IP66
  • Resistenza: HF
  • Capacità cavi: 2 cavi 4 mm²
  • Serie: CE9.A2D4
  • Installazione: facile e veloce
  • Design: doppia sagomatura

Certificazioni e Dichiarazioni

Il gommino modello CE9.A2D4 è realizzato in elastomero TPE di colore grigio, progettato per il passaggio di 2 cavi con diametro nominale da 4 a 5 mm. Fa parte di un sistema passacavi scomponibile a telaio della serie 9000, caratterizzato da telai divisibili che consentono l’inserimento di gommini per cavi anche già intestati. Il prodotto garantisce un grado di protezione IP66 e un’elevata resistenza al fuoco secondo la normativa EN 45545-2, con autoestinguenza V0 UL94. Il gommino assicura inoltre un serraggio conforme alla norma EN 62444 e un funzionamento affidabile in un intervallo di temperatura da –40 °C a +100 °C. La guarnizione sovrastampata azzurra e il telaio in PA6.6 rinforzato con fibra di vetro assicurano un’ottima tenuta e protezione, mentre le viti e i dadi in acciaio inox classe A2 garantiscono durata e resistenza alla corrosione. Il design aperto con ingresso del cavo di tipo tondo facilita l’installazione e il passaggio dei cavi, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Grigio

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

17,5 mm

ingresso del cavo

Tondo

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

4 ... 5 mm

Numero di cavi

2 ... 0

Produttore

Gommino TPE Grigio IP66 HF 2 Cavi 4-5mm Passacavi EWO

€ 2,22 x 1 pz.