Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9.B1D26N
Cod. Produttore
9.B1D26N
Cod. EAN
8051316103284

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Gommino passacavo
  • Compatibilità: Serie 9.B1D26N
  • Installazione: Facile e veloce
  • Protezione: Contro sporco e acqua
  • Design: Doppia sagomatura laterale
  • Versatilità: Facce interscambiabili
  • Risparmio: Riduce tempi e costi
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e Dichiarazioni

Il gommino passacavo 9.B1D26N è un componente della serie di passacavi divisibili a telaio 9000, progettato per il passaggio e la protezione di cavi elettrici, anche già intestati. Realizzato in elastomero TPE, garantisce una tenuta sicura e conforme alla normativa EN 62444 per il serraggio del cavo. Il telaio associato è in PA6.6 rinforzato con fibra di vetro, con guarnizione sovrastampata azzurra per una protezione ottimale lato parete. Il prodotto offre un'elevata resistenza meccanica e chimica, è autoestingue secondo la classe V0 UL94 e garantisce un grado di protezione IP66, assicurando protezione da polvere e getti d’acqua. La temperatura di esercizio varia da -40 °C a +140 °C per il telaio e da -40 °C a +100 °C per il gommino. È inoltre conforme alle normative EN 45545-2 per il comportamento al fuoco e ISO 4892-2 per la resistenza ai raggi UV (per gommini neri). Questo modello è indicato per cavi con diametro nominale da 26 a 27 mm, come riportato nelle tabelle tecniche di riferimento (pagina 2). L’installazione prevede il montaggio tramite viti M5 inox, con serraggio controllato per assicurare la tenuta e la sicurezza dell’assemblaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.

colore

Nero

Tipologia

Aperto

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Gomma

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

26 ... 27 mm

Numero di cavi

1 ... 0

Produttore

Passacavo gommino 9.B1D26N protezione alta installazione quadro elettrico